曜日別特売

パラフィンブロック収納ケース

パラフィンブロック収納ケース - 武藤化学

引き出し部に外力が加わっても飛び出さないストッパー付き。
本体が上・中・下の3段に分かれ、軽いので、移動時もらくらく運べます。
トレイストッカーは30枚用を標準装備
※デザイン及び仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります

仕様●外形寸法:幅 26cm×奥行 37cm×高さ 48cm●重量:5kg●ブロック入数:約 1176個(1ブロック12mmとして)●材質:本体:ポリプロピレン●包装:1台アズワン品番65-9084-90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6982354975501
37,500
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする