ハンドル 3VA2 400/630用 55mm Sentron 8UD

ハンドル 3VA2 400/630用 55mm Sentron 8UD - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ハンドル(マスキングフレーム付き)、緊急停止(許容差補償付き)は、3VA2 400/630 用のアクセサリです。ハンドルの色:赤 / 黄 ロック可能

仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●IP保護等級:IP65●コード番号:216-6407アズワン品番65-7795-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698237508UD1731-0AB25
109,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする