SIEMENS
ビーコンユニット Siriusシリーズ
シングルフラッシュライト素子、内蔵電子フラッシュ、透明、24 V dc、直径70 mm
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:クリア●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●本体色:クリア●コード番号:181-1644
アズワン品番
65-7306-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823795
8WD4420-0CE
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください