LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:100mm 幅:120mm 高さ:40mm
ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様
●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894
アズワン品番
65-8090-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823829
40F100L120
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください