LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:202mm 幅:50mm 高さ:30mm
ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様
●長さ:202mm●幅:50mm●高さ:30mm●寸法:202 x 50 x 30mm●コード番号:656-6461
アズワン品番
65-8094-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823874
30F202L50
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください