ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:27mm 幅:33.9mm 高さ:39.5mm 1箱 80個入
仕様
●併用可能製品:IXYS I4 及び CPC PAK 、Ohmite CS10 、TO-220 、TO-247●長さ:27mm●幅:33.9mm●高さ:39.5mm●寸法:27 x 33.9 x 39.5mm●コード番号:227-5418
アズワン品番
65-8072-98
内容量
1箱(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823899
VRA-27-101E
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください