LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:31mm 幅:50mm 高さ:12mm
サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。
ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:31mm●幅:50mm●高さ:12mm●寸法:31 x 50 x 12mm●コード番号:519-2564
アズワン品番
65-8093-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823908
12F31L50
¥
650
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください