ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:42mm 幅:25mm 高さ:25.4mm
仕様
●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:42mm●幅:25mm●高さ:25.4mm●寸法:42 x 25 x 25.4mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5410
アズワン品番
65-8076-13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823935
RA-T2X-25E
¥
740
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください