ARCOL(OHMITE)
ヒートシンク 長さ:50.8mm 幅:41.6mm 高さ:25mm 1箱 210個入
仕様
●併用可能製品:TO-218、TO-220、TO-247●長さ:50.8mm●幅:41.6mm●高さ:25mm●寸法:50.8 x 41.6 x 25mm●取り付け:垂直●コード番号:227-5380
アズワン品番
65-8076-22
内容量
1箱(210個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823944
FA-T220-51E
¥
141,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください