LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:100mm 高さ:21mm
ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様
●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621
アズワン品番
65-8093-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823960
21F50L100
¥
1,860
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください