LSIクーラー
ヒートシンク 長さ:50mm 幅:50mm 高さ:17mm
ヒートシンク 17Fシリーズ(2)
仕様
●長さ:50mm●幅:50mm●高さ:17mm●寸法:50 x 50 x 17mm●コード番号:519-2592
アズワン品番
65-8093-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69823969
17F50BL50
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください