曜日別特売

ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ

ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ - 日本緑十字社ピタッとベスト 服地のみ フリーサイズ - 日本緑十字社

夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。
冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。
伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。
着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。
所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。

仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。アズワン品番65-8875-31内容量1着
注意
※カイロ・保冷剤は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69824100375838
4,200
3,780
4,158(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする