曜日別特売

ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 10個入

ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 10個入 - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。公称電圧は 500 V です動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSI-EX (5X20)●コード番号:201-5109アズワン品番65-7740-93内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698242403073979
26,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする