Fischer Elektronik
フィッシャー ヒートシンク 長さ:100mm 幅:21.45mm 高さ:19mm
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。 長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
フラットバック、幅21.45 mm x 高さ19 mm
仕様
●長さ:100mm●幅:21.45mm●高さ:19mm●寸法:100 x 21.45 x 19mm●熱抵抗:6K/W●カラー:黒●コード番号:674-4712
アズワン品番
65-8093-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69827670
SK454-100SA
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください