曜日別特売

ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入

ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 - フエニックス・コンタクト

フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒

仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166アズワン品番65-7710-16内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698278103200043
2,860
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする