ROHM
フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:2mm 4-Pin 1袋 15個入
RPI-243、RPI-246、フォトインタラプタ(2 mmギャップ)、ローム
仕様
●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●標準上昇時間:10μs●標準降下時間:10μs●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:5 x 4.2 x 5.2mm●高さ:5.2mm●長さ:5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●スロット幅:2mm●幅:4.2mm●シリーズ:RPI●コード番号:124-6794
アズワン品番
65-7259-83
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828774
RPI-246
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください