東芝
フォトカプラ スルーホール実装 MOSFET出力 TLP241A TP1 F O 1セット 1500個入
仕様
●入数:1リール(1500個入り)●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.4V●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●コード番号:236-3615
アズワン品番
65-7232-62
内容量
1セット(1500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828808
TLP241A(TP1,F(O
¥
460,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください