東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 10個入
東芝フォトリレー( MOSFET 出力)
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●標準上昇時間:50ns●最大入力電流:2 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●標準降下時間:50ns●シリーズ:TLP 351●特殊機能:高ゲイン集積回路に光結合したGaAlAs赤外線発光ダイオード(LED)●コード番号:885-1247
アズワン品番
65-7256-20
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828817
TLP351HF(F)
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください