東芝
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トライアック出力 TLP363J D4 F 1袋 10個入
東芝 フォトカプラ トライアック出力
東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様
●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●シリーズ:TLP 363J●コード番号:885-1402
アズワン品番
65-7245-26
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69828844
TLP363J(D4,F)
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください