東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 IC出力 1袋 5個入
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝
ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180
アズワン品番
65-7256-16
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829000
TLP2105(F)
¥
4,610
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください