東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 TLP3555A TP1 F O 1袋 5個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9772
アズワン品番
65-7238-57
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829027
TLP3555A(TP1,F(O
¥
6,430
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください