東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1セット 3000個入
東芝 フォトカプラ トライアック出力
東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845
アズワン品番
65-7240-48
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829036
TLP266J
¥
354,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください