東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トライアック出力 1袋 15個入
東芝 フォトカプラ トライアック出力
東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351
アズワン品番
65-7256-80
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829045
TLP268J(E(T
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください