東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP184 GB SE T 1袋 25個入
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用
東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:±1 A●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:9μs●コード番号:799-5264
アズワン品番
65-7259-30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829158
TLP184(GB,SE(T
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください