東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP292-4 GB E T 1袋 10個入
東芝フォトカプラ トランジスタ出力 AC入力用
東芝のフォトカプラ製品です。反転並列接続された素子を搭載し、バイポーラ電源に適しています。このAC入力用フォトカプラはトランジスタ出力です。
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:± 50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 292-4●コード番号:885-1137
アズワン品番
65-7236-25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829228
TLP292-4(GB,E(T
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください