東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP385 GR E T 1袋 25個入
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO-6L●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5000 Vrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●シリーズ:TLP 385●コード番号:885-1020
アズワン品番
65-7256-79
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829246
TLP385(GR,E(T
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください