東芝
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 TLP785F GR-LF7 F C 1セット 100個入
TLP781 / TPL785シリーズ フォトカプラ トランジスタ出力
東芝のトランジスタ出力付きTLP781 / TLP785シリーズシングルフォトカプラです。
仕様
●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:10 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:300%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7832
アズワン品番
65-7264-06
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829264
TLP785F(GR-LF7,F(C
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください