RENESAS
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入
仕様
●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4611
アズワン品番
65-7230-31
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829289
RV1S9209ACCSP-10YC#SC0
¥
2,320
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください