フォリオ 手付きマグ ホワイト

フォリオ 手付きマグ ホワイト - イノマタ化学フォリオ 手付きマグ ホワイト - イノマタ化学

ホームパーティーの引き立て役に!
ママ友とのおうちランチや、家族とのホームパーティーに手軽に使えるフォリオシリーズ。
華やかな演出と楽しいひとときの引き立て役に。
ちょっとした"おもてなし"にも。
フォリオシリーズは汚れを落ちやすくするために富士ケミカル(株)の防汚剤クリンベルを使用しています。

仕様●カラー:ホワイト●サイズ:7.7Φ×10.8×9.4Hcm●容量:310mL●材質●▼ポリプロピレンアズワン品番65-8979-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69829517#1180
130
129
142(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする