PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
ブザーユニット LR7シリーズ
モジュール式の「ツイストアンドロック」システムにより、LEDやブザーのモジュールを簡単にカスタマイズして再構成することができます。(現場で構成可能)
仕様
●シリーズ:LR7●多機能:あり●光効果:点滅 , 停止●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V dc●高さ:53.5mm●IP保護等級:IP65 、NEMA タイプ 4X 、13●動作温度 Min:-20℃●コード番号:169-7530
アズワン品番
65-7359-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829569
LR7-BU
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください