SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様
●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171
アズワン品番
65-8052-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829657
5ST3621
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください