SIEMENS
ブスバー 銅 Sentron 5ST
ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )タッチセーフ
仕様
●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5177
アズワン品番
65-8069-18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829666
5ST3640
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください