SIEMENS
ブスバー 銅 青 Sentron 5ST
コンパクトピンバスバー、10 mm2 N (色:青)、MCB 1 / N 1 極タッチ保護カラー(青)、12 MW 固定長
仕様
●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●シリーズ:5ST●カラー:青●コード番号:187-5190
アズワン品番
65-8070-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69829684
5ST3687-0
¥
3,990
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください