SICK
ブラケット アライメントブラケット Dt20Hi、Dx35、Dx50
Sick 位置合わせユニットとセンサの取り付け金具。スチール製注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
仕様
●アクセサリタイプ:アライメントブラケット●併用可能製品:Dt20Hi 、Dx35 、Dx50●応用例:Sensor の取り付け用ハードウェア●シリーズ:BEF●コード番号:223-0953
アズワン品番
65-7294-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830314
BEF-AH-DX50
¥
23,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください