SIEMENS
ブラケット取付 57 x 55 x 76.5 mm 8WD4408
Siemens 製ブラケットはベース取り付けに使用され、直径 70 mm の信号カラム用アクセサリとして使用されます。取り付けタイプのベース取り付け 保護クラス IP IP65
仕様
●シリーズ:8WD4408●アクセサリタイプ:ブラケット取付●色:黒●併用可能製品:シグナリングカラム●IP保護等級:IP65●寸法:57 x 55 x 76.5 mm●コード番号:203-8765
アズワン品番
65-7341-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830348
8WD4408-0CD
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください