SIEMENS
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
連続光素子、内蔵LED、黄色、24 V ac/dc、直径50 mm
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:67mm●ベース直径:50mm●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1638
アズワン品番
65-7308-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69830375
8WD4220-5AD
¥
67,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください