曜日別特売

ブレーカー

ブレーカー - イーティーエィ

コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69831249REX12-TA2-107-DC24V-2A/2A65-8095-62
15,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69831258REX12-TA1-107-DC24V-1A65-8057-87
11,400
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69831267REX12-TA1-107-DC24V-3A65-8058-01
11,300
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
69831276REX12-TA1-107-DC24V-10A65-8058-08
10,900
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする