WEIDMULLER
ブレーカー 1箱 10個入
仕様
●シリーズ:AMG PD●チャンネルの数:4●定格電流:12A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:6.1mm●幅:96.5mm●奥行き:125mm●コード番号:179-3002
アズワン品番
65-8078-34
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831319
2122920000
¥
9,870
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください