SUNON
ブロアファン MFシリーズ
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様
●電源電圧:12 V dc●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:5.8cfm●シリーズ:MF●寸法:50 x 50 x 20mm●コード番号:202-5417
アズワン品番
65-8084-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831565
MF50201V1-1B00U-A99
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください