サンプラテック
フローモニター FM-1
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。
羽根はポリプロピレン製です。
69kPa以下の圧力でご使用下さい。
液体・気体の流れの確認に。
仕様
●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245
アズワン品番
67-2210-85
内容量
1個
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69831687
2494
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください