ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入

ベース取り付けヒューズホルダ 690V ac 1袋 3個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ信号検出器ベースは、定格電圧 690 V ac です。信号検出器ベースは、サイズ 00-4 の LV HRC ヒューズリンクに使用されます。信号検出に使用されます

仕様●ヒューズホルダタイプ:ベース取り付け●定格電圧:690V ac●コード番号:203-2038アズワン品番65-8086-72内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
698324753NX1022
20,900
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする