オールウェイズ
ペットボトルストロー 電子レンジ消毒ケース付き
柔らかいシリコーン製のストローで、保管・収納に便利な専用ケース付きです。
専用ケースは、電子レンジ消毒器としてもご使用いただけます。
シンプルで洗いやすい形状です。
仕様
●適合ボトル口径(mm):28●材質:本体・専用ケース/ポリプロピレン、吸い口・チューブ/シリコーンゴム、ヒンジシャフト/ナイロン●サイズ(チューブ装着時):45×55×265mm●収納ケースサイズ:72×85×60mm●重量:50g●耐熱温度:120℃●電子レンジ対応●付属品:専用ケース
アズワン品番
7-6862-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69832904
-
¥
880
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください