ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 3mm 黒 PET
仕様
●入数:1袋(30m入り)●スリーブ径:3mm●色:黒●材質:PET●スリーブ長さ:30m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+150℃●コード番号:404-118
アズワン品番
65-7400-17
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833410
HEGPX03 BK RL30MT
¥
8,940
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください