ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm グレー ナイロン 66 1巻 10m入
ナイロン編組
融点が高い、伸張可能で自消性のあるナイロン編組スリーブ。
仕様
●入数:1リール(10m入り)●スリーブ径:5mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●スリーブ長さ:10m●編み:あり●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:3mm●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+160℃●コード番号:170-5425
アズワン品番
65-7481-82
内容量
1巻(10m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833437
170-40502 HEGPA6605-PA66-GY
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください