ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン ケーブルシールド 5mm 黒 クロロプレン 1袋 500個入
仕様
●スリーブ径:5mm●色:黒●材質:クロロプレン●スリーブ長さ:25mm●編み:なし●引っ張り易さ:あり●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:10mm●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+95℃●壁厚さ:1mm●シリーズ:Helsyn H●コード番号:397-758
アズワン品番
65-7418-80
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833455
PRSH50X25BK-500
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください