セトクラフト
ペンケース トゥーカン
不思議な鳥モチーフのデスクトップアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅10×奥行24×高さ10cm●本体重量:80g●個装サイズ:幅10×奥行24×高さ10cm●個装重量:81g●材質●▼ポリエステル●デザイン:トゥーカン●生産国:中国
アズワン品番
65-8916-61
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833516
SF-5202
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください