ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入

ホイップウォッシュ無香 1kg GUD用 1ケース 12本入 - SARAYA(サラヤ)

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合の手洗い石けんです。
濃密で弾力のある泡がパックのように手指にくまなく密着。
泡がクッションになり、洗浄時の肌の摩擦を抑えながら汚れをしっかり落とします。
プラセンタエキス(保湿成分)とローヤルゼリーエキス(肌のキメを整える成分)を配合。
石けんカスによるシンクの汚れや配管詰まりが発生しにくく、すすぎ性に優れています。
無香料なので香りが手に残らず、作業に影響することはありません。

仕様●医薬部外品●内容物形状:液状●外観:桃色液体●希釈の有無:原液●有効成分:イソプロピルメチルフェノール●材質●▼容器(ボトル・袋):PE●▼ポンプ:PP●吐出・噴射形状:泡状●単品サイズ:W95×D85×H211mm●単品重量:1115g●ディスペンサーGUD-1000専用アズワン品番67-2388-54医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1ケース(12本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6983358642124
22,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする