オエティカ
ホースクリップ 7 → 8.5mm 7.4mm ステンレス鋼 1袋 5個入
ステンレススチール製インサートリングが付いています インサートリングは、ホースを損傷から完全に保護します
仕様
●内径:7 → 8.5mm●クリップタイプ:Oクリップ●材質:ステンレス鋼●最小内径:7mm●最大内径:8.5mm●バンド幅:7.4mm●強度クラス:1.4301 / UNS S30400●コード番号:189-4526
アズワン品番
65-8040-21
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69833769
OET09.0RER
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください