SIEMENS
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 50個入
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、磁器製の検査穴が付いています。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7149
アズワン品番
65-8058-07
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69837305
5SH112
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください