SIEMENS
ボトルヒューズホルダ 25A 500V ac 1袋 5個入
Siemens SENTRON シリーズ DIAZED ねじキャップは、プラスチック素材製の検査穴付きです。電圧定格は 500 V、電流定格は 25 A です。ヒューズシステム DII のサイズ
仕様
●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:25A●定格電圧:500V ac●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:DII●コード番号:202-7087
アズワン品番
65-8060-11
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69837314
5SH1221
¥
4,390
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください